• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HP E90AN-D12-2-MMT08 90° Aufschraubfräser mit MULTI-MASTER-Schnittstelle für HELIPLUS HP ANKT 0702 Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103683
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIPLUS
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103683
EAN / GTIN 7291075202304
Herstellernummer 3103683
L-Nummer L23980 745

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10.6 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 7.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 24.45 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10.6 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 7.7 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 10 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 16.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HP ANKT 0702 PN-R
  • Gesamtlänge (OAL) 24.45 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.7 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIPLUS" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb