• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-D-L8.80-C.750-T10-C 89° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3103653
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103653
EAN / GTIN 7291075253597
Herstellernummer 3103653
L-Nummer L24070 425

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Körperlänge (LB): 6.24″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T10
  • Gesamtlänge (OAL): 8.8″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.602″
  • Körperlänge (LB): 6.24″
  • max Körperlänge (LBX): 6.3″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T10
  • Gesamtlänge (OAL): 8.8″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 18000 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb