• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-D-L150-C20-T10-C 89° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3103648
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103648
EAN / GTIN 7291075253542
Herstellernummer 3103648
L-Nummer L24070 319

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 97.5 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T10, Gesamtlänge (OAL) 150 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 15.3 mm
  • Körperlänge (LB) 97.5 mm
  • max Körperlänge (LBX) 100 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T10
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 35610 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb