• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EW D40-M16-06-C Hochvorschub-Aufschraubfräser mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3103614
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie FEEDMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103614
EAN / GTIN 7291075178463
Herstellernummer 3103614
L-Nummer L23980 1319

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Durchmesser (DC/DCX) 26 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 65 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 26 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 26 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FF WOMT0602
  • Gesamtlänge (OAL) 65 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 13 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 2 Nxm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb