• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCM D1.0-D-L10.-C1.25 Multifunktionsfräser mit Kugelzahn D=1.000″

Artikel-Nr.: 3103609
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103609
EAN / GTIN 7291075266085
Herstellernummer 3103609
L-Nummer L23980 2844

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.67″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 10″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 5″

Merkmal:

  • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA): 1.6 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Eckenradius (RE): 1/2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.67″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Ausführung Frontteil: D
  • Kopflänge (LH): 5″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HBR D1.0-QF
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Drehmoment (TQ): 12 lbfxin
  • Nutzlänge (LU): 5″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb