• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-L4.50-C.625-T10-C Zylindrische Schäfte (abgestuft) für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3103516
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103516
EAN / GTIN 7291075148046
Herstellernummer 3103516
L-Nummer L24070 405

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Körperlänge (LB): 2.43″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T10
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.602″
  • Körperlänge (LB): 2.43″
  • max Körperlänge (LBX): 2-1/2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T10
  • Gesamtlänge (OAL): 4-1/2″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 47010 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb