• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-L3.00-C.312-T05-C Zylindrische Schäfte (abgestuft) für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3103502
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103502
    EAN / GTIN 7291075147964
    Herstellernummer 3103502
    L-Nummer L24070 366

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
    • Körperlänge (LB): 0.95″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T05
    • Gesamtlänge (OAL): 3″

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 0.299″
    • Körperlänge (LB): 0.95″
    • max Körperlänge (LBX): 1″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T05
    • Gesamtlänge (OAL): 3″
    • Eintauchwinkel max. (RPMX): 60000 Rev/min

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb