• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM CAB T06T06-25/1.0-C MULTI-MASTER Schaftverlängerungen

Artikel-Nr.: 3103484
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103484
    EAN / GTIN 7291075267877
    Herstellernummer 3103484
    L-Nummer L24070 267

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T06, Gesamtlänge (OAL) 25.4 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 9.3 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Schnittstellen Merkmale T06
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T06
    • Antriebsgröße (DRVS) 8 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 25.4 mm

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb