• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FF EW D1.25-2.5-W1.0-06-C Hochvorschub-Schaftfräser für FF WOMT -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103448
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie FEEDMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103448
EAN / GTIN 7291075162189
Herstellernummer 3103448
L-Nummer L23980 1533

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 0.7″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 3 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.047″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 5.26″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 2-1/2″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.7″
  • Durchmesser (DC/DCX): 0.7″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 3
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.047″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Kopflänge (LH): 2.62″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FF WOMT0602
  • Gesamtlänge (OAL): 5.26″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 4 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 13 Degrees
  • Drehmoment (TQ): 17.7 lbfxin
  • Nutzlänge (LU): 2-1/2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb