• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCM D.62-A-C.62-C Kugelkopffräser für Profil- Fräswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103436
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie DROPMILL
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103436
    EAN / GTIN 7291075171655
    Herstellernummer 3103436
    L-Nummer L23980 1500

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.62″ ,Durchmesser (DC/DCX) 5/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 5″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.62″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Eckenradius (RE): 0.31″
    • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
    • Durchmesser (DC/DCX): 5/8″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
    • Schneidenlänge max. (APMX): 1/2″
    • Ausführung Frontteil: A
    • Funktionslänge (LF): 5″
    • Kopflänge (LH): 1.41″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): BCR D.62-QT
    • Gesamtlänge (OAL): 5″
    • Aufnahmeschaft: Round

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb