• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-L2.50-C.312-T05 Zylindrische Schäfte (abgestuft) für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3103409
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103409
EAN / GTIN 7291075147926
Herstellernummer 3103409
L-Nummer L24070 464

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Körperlänge (LB): 0.51″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T05
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.299″
  • Körperlänge (LB): 0.51″
  • max Körperlänge (LBX): 0.6″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.312″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T05
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 60000 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb