• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F90LN D4.00-09-1.50-R-N11 90°-Planfräser mit LN 1106 Tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103210
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TANGMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103210
    EAN / GTIN 7291075124682
    Herstellernummer 3103210
    L-Nummer L23980 2338

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 9 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.27″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

    Merkmal:

    • Arbor Style: B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Schneidendurchmesser (DC): 4″
    • Durchmesser (DC/DCX): 4″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 9
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.394″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 3.27″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNHT 1106PN-N HT
    • Gesamtlänge (OAL): 2″
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb