• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-B-L6.70-C1.00-T10 85° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3103198
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103198
EAN / GTIN 7291075230475
Herstellernummer 3103198
L-Nummer L24070 433

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T10
  • Funktionslänge (LF): 6.7″
  • Gesamtlänge (OAL): 6.7″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.602″
  • max Körperlänge (LBX): 2.3″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T10
  • Funktionslänge (LF): 6.7″
  • Gesamtlänge (OAL): 6.7″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 29490 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb