• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-L2.75-W.750-T10 Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe zur Längenanpassung

Artikel-Nr.: 3103195
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103195
EAN / GTIN 7291075253016
Herstellernummer 3103195
L-Nummer L24070 427

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T10
  • Funktionslänge (LF): 1.734″
  • Gesamtlänge (OAL): 2-3/4″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.6″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T10
  • Funktionslänge (LF): 1.734″
  • Gesamtlänge (OAL): 2-3/4″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 60000 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb