• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E93CN D25-4-L180-C25-07 Torus-Schaftfräser für CNHT -WSP.

Artikel-Nr.: 3103062
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TORMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3103062
EAN / GTIN 7291075175066
Herstellernummer 3103062
L-Nummer L23980 1751

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Kopflänge (LH) 100 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNHT 070315
  • Gesamtlänge (OAL) 180 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2 Degrees
  • Aufnahmeschaft Round
  • Einstellwinkel (KAPR) 93 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TORMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb