• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F90LN D6.00-11-2.00-L-N15 90°-Planfräser mit LN1506. Tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103039
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TANGMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103039
    EAN / GTIN 7291075231144
    Herstellernummer 3103039
    L-Nummer L23980 3107

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Plan-, Eckfräser mit WSP
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
    • Durchmesser (DC/DCX): 6″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 11
    • Nabendurchmesser (DHUB): 4.724″
    • Gesamtlänge (OAL): 2″

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
    • Schneidendurchmesser (DC): 6″
    • Durchmesser (DC/DCX): 6″
    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 11
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.551″
    • Nabendurchmesser (DHUB): 4.724″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNKX 1506PN-N PL
    • Gesamtlänge (OAL): 2″
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb