• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundbürsten 115x11x23x22,2 SH 0,35 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 310303
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 310303
EAN / GTIN 9003173103036
Herstellernummer 310303

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Rundbürsten für den Winkelschleifer egnet sich hervorragend für die Bearbeitung von Stahl und ist um ein Vielfaches wirkungsvoller als vergleichbare Produkte der BASIC Produktlinie. Die gezopfte Bürste punktet mit einer extrem hohen Standzeit und kann sowohl zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack, Zunder und Betonresten als auch zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl verwendet werden. Außerdem eignet sich dieses Werkzeug perfekt für die Bearbeitung von Schweißnähten.

Merkmal:

  • Form: 1R DZ RUNDBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SH 0,35 mm
  • Abmessung (D x B x L x H): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Stärke: 11 mm
  • Bohrung: 22.2 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Gehärteter Stahldraht SH für zusätzliche Standzeit

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
  • Besonders zur Bearbeitung von Schweißnähten

Empfehlung:

  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb