• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D100-07-27-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser für tangential montierte LNET 12 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102983
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TANGSLOT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3102983
    EAN / GTIN 7291075161533
    Herstellernummer 3102983
    L-Nummer L23980 2732

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidbreite max. (CWX) 8.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 25 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 100 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
    • Schneidbreite max. (CWX) 8.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 7 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 10
    • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 124004-TN
    • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 5
    • Nutzlänge (LU) 28.5 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb