• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-L4.00-C.50-T08-M-C IC908 Zylindrische Schäfte (abgestuft) für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3102958
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102958
EAN / GTIN 7291075147780
Herstellernummer 3102958
L-Nummer L24070 374

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Körperlänge (LB): 1.4″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T08
  • Gesamtlänge (OAL): 4″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.46″
  • Körperlänge (LB): 1.4″
  • max Körperlänge (LBX): 1-1/2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T08
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 42000 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb