• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-B-L5.50-C.750-T06-W 85° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3102924
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102924
EAN / GTIN 7291075230420
Herstellernummer 3102924
L-Nummer L24070 476

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T06
  • Funktionslänge (LF): 5-1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.364″
  • max Körperlänge (LBX): 2.24″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T06
  • Funktionslänge (LF): 5-1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 51180 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen