• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSB D200-24-50-LN15-L 2-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: 3102851
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102851
EAN / GTIN 7291075162868
Herstellernummer 3102851
L-Nummer L23980 605

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 65 mm, Schneidendurchmesser (DC) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 25, Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 28 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 25

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 65 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 25
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Gesamtlänge (OAL) 28 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 25
  • Nutzlänge (LU) 24 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb