• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSB D125-22-40-LN15-R 2-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: 3102846
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TANGMILL
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3102846
    EAN / GTIN 7291075162813
    Herstellernummer 3102846
    L-Nummer L23980 588

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 35 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 15, Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm, Gesamtlänge (OAL) 26 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 15

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 35 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 15
    • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 56 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNHT 1506PN-R HT
    • Gesamtlänge (OAL) 26 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 15
    • Nutzlänge (LU) 22 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb