• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSB D080-22-27-LN15-R 2-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: 3102842
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102842
EAN / GTIN 7291075162776
Herstellernummer 3102842
L-Nummer L23980 577

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 42 mm, Gesamtlänge (OAL) 24 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 18 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
  • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 42 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNHT 1506PN-R HT
  • Gesamtlänge (OAL) 24 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10
  • Nutzlänge (LU) 22 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb