• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 F90A D 63-4-25.4 90°-Planfräser für HM90 ADKT 1505 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102823
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELI2000
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3102823
    EAN / GTIN 7291075121100
    Herstellernummer 3102823
    L-Nummer L23980 555

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.4 mm, Durchmesser (DC/DCX) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Nabendurchmesser (DHUB) 59.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style A
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25.4 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 63 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 63 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
    • Schneidenlänge max. (APMX) 14.3 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 59.2 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ADKT 1505PDTR
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb