• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F45LN D3.00-06-1.00-R-N15 45°-Planfräser mit tangential montierten LN1506…-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102754
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie TANGMILL
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102754
EAN / GTIN 7291075152852
Herstellernummer 3102754
L-Nummer L23980 3152

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plan-, Eckfräser mit WSP
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3.79″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.76″
  • Gesamtlänge (OAL): 2″

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3.79″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3.79″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.3″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.76″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): LNKX 150608AN-N PL
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb