• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90A-D1.25-4-C1.25LB Schaftfräser für HM90 AP 1003 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102569
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3102569
EAN / GTIN 7291075115758
Herstellernummer 3102569
L-Nummer L23980 1930

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.39″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 10″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 1.37″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 10″
  • Kopflänge (LH): 1.57″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL): 10″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 1.37″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb