• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F90LN D063-09-22-R-N11 90°-Planfräser mit LN 1106 Tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102494
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie TANGMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3102494
    EAN / GTIN 7291075124378
    Herstellernummer 3102494
    L-Nummer L23980 419

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Nabendurchmesser (DHUB) 59.2 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 63 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
    • Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 59.2 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMT 1106PN-N MM
    • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb