• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-B-L5.50-C.625-T08 85° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3102477
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102477
EAN / GTIN 7291075230406
Herstellernummer 3102477
L-Nummer L24070 443

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
  • Körperlänge (LB): 0.77″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T08
  • Funktionslänge (LF): 5-1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.48″
  • Körperlänge (LB): 0.77″
  • max Körperlänge (LBX): 0.87″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T08
  • Funktionslänge (LF): 5-1/2″
  • Gesamtlänge (OAL): 5-1/2″
  • Eintauchwinkel max. (RPMX): 25590 Rev/min

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb