• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

F90LN D160-10-50.80-R-N15 90°-Planfräser mit LN 1506 Tangential montierten Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102409
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TANGMILL
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3102409
    EAN / GTIN 7291075230956
    Herstellernummer 3102409
    L-Nummer L23980 350

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50.8 mm, Durchmesser (DC/DCX) 160 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 10, Nabendurchmesser (DHUB) 120 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50.8 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 160 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 160 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 10
    • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 120 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNKX 1506PN-N PL
    • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb