• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90AD-D1.00-2-C1.00B 90°-Schaftfräser für HM90 ADKT- 1505 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102155
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELI2000
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3102155
    EAN / GTIN 7291075116175
    Herstellernummer 3102155
    L-Nummer L23980 1762

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.56″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 7.87″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round ,Nutzlänge (LU) 1.91″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
    • Schneidendurchmesser (DC): 1″
    • Durchmesser (DC/DCX): 1″
    • Richtung (HAND): Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.56″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 2
    • Funktionslänge (LF): 7.87″
    • Kopflänge (LH): 1.97″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ADKT 1505PDTR
    • Gesamtlänge (OAL): 7.87″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 11.5 Degrees
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU): 1.91″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb