• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 F90A D12.00-12-2.50 90°-Planfräser für HM90 ADKT 1505 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102116
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3102116
EAN / GTIN 7291075122589
Herstellernummer 3102116
L-Nummer L23980 1559

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 12″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Nabendurchmesser (DHUB) 9.84″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″

Merkmal:

  • Arbor Style: C
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2-1/2″
  • Schneidendurchmesser (DC): 12″
  • Durchmesser (DC/DCX): 12″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 12″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.56″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 9.84″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb