• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 F90AP D32-3-16 90°-Planfräser für HM90 APKT 1003 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102062
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3102062
EAN / GTIN 7291075143577
Herstellernummer 3102062
L-Nummer L23980 167

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Nabendurchmesser (DHUB) 30.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 35 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 30.4 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL) 35 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb