• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-D-L6.30-C.625-T06 89° konische Schäfte für auswechselbare Fräsköpfe

Artikel-Nr.: 3102030
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3102030
    EAN / GTIN 7291075253276
    Herstellernummer 3102030
    L-Nummer L24070 399

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Aufnahmen für modulare Fräsköpfe
    • Körperlänge (LB): 1-3/4″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T06
    • Gesamtlänge (OAL): 6.3″

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD): 0.364″
    • Körperlänge (LB): 1-3/4″
    • max Körperlänge (LBX): 2.17″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS): T06
    • Gesamtlänge (OAL): 6.3″
    • Eintauchwinkel max. (RPMX): 23000 Rev/min

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb