• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90A-D.38-1-W.50 Schaftfräser für HM90 AP 1003 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3101942
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101942
EAN / GTIN 7291075115550
Herstellernummer 3101942
L-Nummer L23980 2394

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 3/8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 1 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.39″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 1 ,Gesamtlänge (OAL) 3″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 0.43″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
  • Durchmesser (DC/DCX): 3/8″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 1
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 1
  • Funktionslänge (LF): 2.109″
  • Kopflänge (LH): 0.64″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL): 3″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 0.43″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb