• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90A-D1.00-4-W1.00 Schaftfräser für HM90 AP 1003 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3101934
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101934
EAN / GTIN 7291075115482
Herstellernummer 3101934
L-Nummer L23980 2384

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.39″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3-3/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 0.96″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 1″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.39″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 2.609″
  • Kopflänge (LH): 1″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Gesamtlänge (OAL): 3-3/4″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 2.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU): 0.96″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb