• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90A-D16-2-W16 Schaftfräser für HM90 AP 1003 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3101926
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101926
EAN / GTIN 7291075114836
Herstellernummer 3101926
L-Nummer L23980 2670

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 16 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 85 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 25.2 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 16 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 61 mm
  • Kopflänge (LH) 26 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 85 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 15 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 25.2 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb