• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90A-D25-3-W25 Schaftfräser für HM90 AP 1003 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3101910
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELI2000
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3101910
EAN / GTIN 7291075114737
Herstellernummer 3101910
L-Nummer L23980 2650

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 95 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 25 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 63 mm
  • Kopflänge (LH) 26.1 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Gesamtlänge (OAL) 95 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 2.5 Degrees
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
  • Nutzlänge (LU) 25 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb