Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.56″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 4-1/4″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon ,Nutzlänge (LU) 1.45″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
- Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
- Durchmesser (DC/DCX): 1-1/4″
- Richtung (HAND): Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
- Schneidenlänge max. (APMX): 0.56″
- Anzahl Schneiden (NOF): 2
- Funktionslänge (LF): 3.109″
- Kopflänge (LH): 1-1/2″
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ADKT 1505PDTR
- Gesamtlänge (OAL): 4-1/4″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 5.3 Degrees
- Aufnahmeschaft: Weldon
- Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees
- Nutzlänge (LU): 1.45″