Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 120 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round, Nutzlänge (LU) 25 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
- Schneidenlänge max. (APMX) 9.8 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 4
- Funktionslänge (LF) 120 mm
- Kopflänge (LH) 26 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
- Gesamtlänge (OAL) 120 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 2.5 Degrees
- Aufnahmeschaft Round
- Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
- Nutzlänge (LU) 25 mm