• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schiene in Baugröße SLV 1000

Artikel-Nr.: 3101731
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101731
EAN / GTIN 4008158038650
Herstellernummer 3101731
L-Nummer L80030 362

Beschreibung

Beschreibung:

  • Profil 27 x 13 mm, kalt gezogen und verzinkt
  • Werkzeuglos lösbare Endsicherungen – beidseitig – für schnellen Umbau
  • Passend für alle Gleitbügel komplett in Baugröße SLV

Merkmal:

  • Schiene: 27x13 mm
  • Spannweite: 1000 mm

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb