• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 E90AD-D25-2-W25-C 90°-Schaftfräser für HM90 ADKT- 1505 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3101699
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELI2000
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3101699
    EAN / GTIN 7291075115765
    Herstellernummer 3101699
    L-Nummer L23980 2521

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 14.3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 100 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 34 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
    • Schneidenlänge max. (APMX) 14.3 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Funktionslänge (LF) 68 mm
    • Kopflänge (LH) 35 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ADKT 1505PDTR
    • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 11.5 Degrees
    • Aufnahmeschaft Weldon
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
    • Nutzlänge (LU) 34 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELI2000" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb