• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSB D4.0-0.50-10-L10 2-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: 3101062
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISCARMILL
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101062
EAN / GTIN 7291075099232
Herstellernummer 3101062
L-Nummer L23980 1678

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1-1/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 9 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.37″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 9 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1-3/4″ ,Gesamtlänge (OAL) 5/8″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 9

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1-1/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 9
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.37″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 9
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1-3/4″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Gesamtlänge (OAL): 5/8″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 9
  • Nutzlänge (LU): 1/2″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen