• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D3.0-0.31-08-06 3-seitig schneidende Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 3101038
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3101038
EAN / GTIN 7291075099171
Herstellernummer 3101038
L-Nummer L23980 1643

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.68″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 12 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.31″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 12 ,Nabendurchmesser (DHUB) 1-1/2″ ,Gesamtlänge (OAL) 0.44″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.68″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 12
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.31″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 12
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1-1/2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL): 0.44″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 6

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb