• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D200-12-40-R10 3-seitig scheidender Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: 3100924
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100924
EAN / GTIN 7291075096057
Herstellernummer 3100924
L-Nummer L23980 898

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 54 mm, Schneidendurchmesser (DC) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 22, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 11

Merkmal:

  • Arbor Style C
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 54 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 22
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 92 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 11

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb