• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D4.0-0.31-08-R06 3-seitig scheidender Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: 3100915
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100915
EAN / GTIN 7291075099072
Herstellernummer 3100915
L-Nummer L23980 1633

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1.07″ ,Schneidendurchmesser (DC) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 16 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.31″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 16 ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.16″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.57″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.07″
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 16
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.31″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 16
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.16″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL): 1.57″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8
  • Nutzlänge (LU): 1.17″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb