• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSB D125-12-40-L10 2-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp

Artikel-Nr.: 3100902
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARMILL
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3100902
    EAN / GTIN 7291075096262
    Herstellernummer 3100902
    L-Nummer L23980 884

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 35 mm, Schneidendurchmesser (DC) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 11, Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm, Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm, Gesamtlänge (OAL) 16 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 11

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 35 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 125 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 11
    • Schneidenlänge max. (APMX) 9 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 55 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
    • Gesamtlänge (OAL) 16 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 11
    • Nutzlänge (LU) 12 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb