• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trockenschleifscheibe Keramisch 150/75x8/2x20mm Form 3 89A601J5AV53

Artikel-Nr.: 31009
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 31009
EAN / GTIN 9003170310093
Herstellernummer 31009
L-Nummer L50140 912

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesem Werkzeug schleifen sie sämtliche spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Bei diesen Produkten handelt es sich um Teller- und Topfscheiben mit Edelkorund weiß bzw. Sinterkorundmischungen, welche im Trockenschliff angewandt werden. Durch die abgestimmte Spezifikation dieses Werkzeuges werden Verfärbungen an den Werkstücken verhindert.

Merkmal:

  • Form: 3 EINS. KONISCHE SCHLEIFSCHEIBE
  • Korngröße: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 89A 601 J5A V53
  • Abmessung (D / J x T / U x H): 150 / 75 x 8 / 2 x 20 mm
  • Durchmesser: 150 mm
  • Stärke: 8 mm
  • Bohrung: 20 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl, HSS

Vorteil:

  • Universeller Einsatz auf Stahl
  • Keine Werkstückverfärbungen
  • Individuell abstimmbar

Verwendung:

  • Für die Bearbeitung sämtlicher spanabhebender Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser aus Stahl und HSS

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb