• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D080-08-27-06 3-seitig schneidende Scheibenfräser

Artikel-Nr.: 3100890
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIQUAD
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3100890
EAN / GTIN 7291075096088
Herstellernummer 3100890
L-Nummer L23980 2953

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 17 mm, Schneidendurchmesser (DC) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 12, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 12, Nabendurchmesser (DHUB) 41 mm, Gesamtlänge (OAL) 12 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 17 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 12
  • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 12
  • Nabendurchmesser (DHUB) 41 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XOMT 060204-HQ
  • Gesamtlänge (OAL) 12 mm
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 6

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb