• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D8.0-0.75-16-R12 3-seitig scheidender Scheibenfräser, Flanschtyp

Artikel-Nr.: 3100878
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie HELIQUAD
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3100878
    EAN / GTIN 7291075099065
    Herstellernummer 3100878
    L-Nummer L23980 1595

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser ,Schneidtiefe, max. (CDX) 2-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 8″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 16 ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 16 ,Nabendurchmesser (DHUB) 4″ ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

    Merkmal:

    • Arbor Style: B
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 2-1/4″
    • Schneidendurchmesser (DC): 8″
    • Anzahl Schneidkörper (CICT): 16
    • Schneidenlänge max. (APMX): 3/4″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 16
    • Nabendurchmesser (DHUB): 4″
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): QDMT 1205PDN-RM
    • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8
    • Nutzlänge (LU): 1.81″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "HELIQUAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb