• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SM D2.00-1.00-1.00-M Wendelschaftfräser für HM90 ADKT 1505… Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3100776
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELIMILL
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3100776
EAN / GTIN 7291075094961
Herstellernummer 3100776
L-Nummer L23980 1528

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1.91″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 6 ,Schneidenlänge max. (APMX) 1″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1.91″
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 6
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Gesamtlänge (OAL): 2″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb